Chaussures de sécurité mixtes Parade JUNA2855-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Marron | Tige : Basse

Chaussure JUNA 2855

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Parade :JUNA2855-45
Rubix :1808-6082490
EAN :3371820202767
CHAUSSURE BASSE JUNA S3 SRC P45 ANTISTAT.MARRON CUIR SEM PU/PU
Résumé technique
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE JUNA S3 SRC P45 ANTISTAT.MARRON CUIR SEM PU/PU


Tige basse dessus cuir marron. Doublure textile. Première de propreté complète et amovible, aux fonctions anti-fongique et anti-bactéries. Semelle PU/PU, antistatique, résistant aux hydrocarbures, VPS système. Embout acier 200 joules, insert antiperforation acier inoxydable 1100N. Norme EN ISO20345 S3 SRC.

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurmarron
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,28 HT
/ paire
131,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45
Sélectionner les références (12)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.