Chaussures de sécurité mixtes Parade JUNA2855-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Basse

Chaussure JUNA 2855

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parade :JUNA2855-43
Rubix :1808-6082488
EAN :3371820202743
CHAUSSURE BASSE JUNA S3 SRC P43 ANTISTAT.MARRON CUIR SEM PU/PU

Résumé technique

EU Pointure43
Tigebasse
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE JUNA S3 SRC P43 ANTISTAT.MARRON CUIR SEM PU/PU


Tige basse dessus cuir marron. Doublure textile. Première de propreté complète et amovible, aux fonctions anti-fongique et anti-bactéries. Semelle PU/PU, antistatique, résistant aux hydrocarbures, VPS système. Embout acier 200 joules, insert antiperforation acier inoxydable 1100N. Norme EN ISO20345 S3 SRC.

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigebasse
Couleurmarron
Matière principalecuir
109,81 HT
/ paire
131,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.