Chaussures ESD Jallatte JYJY204-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure JALTONIC SAS ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JYJY204-43
Rubix :3883-6182577

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE JALTONIC P43 SAS S3 CI SRC
Chaussure de sécurité basse de type urban sport conçue avec une technologie anti fatigue coloris noir. Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN 61340 5 1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique. Tige en cuir nubuck hydrofuge et textile déperlant anti abrasion. Insert en TPU intégré au laçage pour un bon maintien du talon, un meilleur alignement du pied dans la chaussure et une protection des risques d’entorses.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir nubuck et textile déperlant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,25 € HT
/ paire
181,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
