Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JYJY134-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Jalsolid
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JYJY134-43
Rubix :3883-6214955

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALSOLID SAS P43 ESD S3 CI SRC
Chaussure de sécurité montante de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN 61340 5 1.Tige en Putek Plus hautement résistant à l’abrasion, hydrofuge et respirant. Porte oeillets et talon en stark anti-abrasion. Insert en TPU intégré au laçage pour un bon maintien du talon, un meilleur alignement du pied dans la chaussure et une protection des risques d’entorses.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN 61340 5 1.Tige en Putek Plus hautement résistant à l’abrasion, hydrofuge et respirant. Porte oeillets et talon en stark anti-abrasion. Insert en TPU intégré au laçage pour un bon maintien du talon, un meilleur alignement du pied dans la chaussure et une protection des risques d’entorses.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | aluminium |
| ESD | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,39 € HT
/ paire
212,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
43
