Chaussures de sécurité mixtes S.24 5492-46, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure hommes/mixte sportive ALLBLACK S3 HRO SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :5492-46
Rubix :1349-6102454
EAN :3660521955448

Documents
Détails articles : TENNIS ALLBLACK S3 HRO SRC T46 TIGE MICROFIBRE SEM.SPIDERGRIP
Ligne Dynamic. Ligne jeune et sportive, S.24 met à vos pieds des performances techniques de haut niveau : semelle antiperforation, antiglisse, embout composite, semelle intérieure, intermédiaire et extérieure en caoutchouc nitrile (protection hautes températures).
Points forts
Tige microfibre TEXLIGHT noir. Doublure textile. Embout composite STC. Semelle anti-perforation composite SMS+. Semelle extérieure caoutchouc nitrile SPIDERGRIP. Semelle intérieure FEELING. Semelle intermédiaire PU.
Applications
Second œuvre. Maintenance / Industrie légère. Logistique / Manutention / Transport.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,41 € HT
/ paire
144,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
