Chaussures de sécurité mixtes S.24 6372-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure hommes/mixte outdoor VITESSE S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6372-38
Rubix :1349-6056462
EAN :3660521026728

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HTE VITESSE SA S3 P38 CUIR CROUPON SEMELLE CONFORT+
Ligne Treck. Semelles extérieures ultralégères, résistantes à l'usure, semelles intérieures amovibles traitées antibactériens : la ligne Treck conjugue bien-être, style et sécurité de la meilleure manière qui soit. Ajoutons une conception 100 % "made in France" !
Points forts
Tige cuir croûte pigmentée noir. Embout acier. Semelle anti-perforation inox. Semelle extérieure BPU. Semelle intérieure CONFORT+.
Applications
BTP / Travaux extérieurs. Second œuvre. Maintenance / Industrie légère. Logistique / Manutention / Transport.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,28 € HT
/ paire
38,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
EU Pointure
38
