Chaussures de sécurité mixtes S.24 2312-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure hommes/mixte indoor VELOCE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :2312-40
Rubix :1349-6056427
EAN :3660521025622

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE VELOCE SA S3 P40 NOIR CUIR CROUPON SEM.CONFORT+
Ligne Treck. Semelles extérieures ultralégères, résistantes à l'usure, semelles intérieures amovibles traitées antibactériens : la ligne Treck conjugue bien-être, style et sécurité de la meilleure manière qui soit. Ajoutons une conception 100 % "made in France" !
Points forts
Tige cuir croûte pigmentée noir. Embout acier. Semelle anti-perforation inox. Semelle extérieure BPU. Semelle intérieure CONFORT+. La solution S3 SRC economique. Fabriqué en France.
Applications
BTP / Travaux extérieurs. Second œuvre. Maintenance / Industrie légère. Logistique / Manutention / Transport.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,79 € HT
/ paire
45,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
EU Pointure
40
