Chaussures de sécurité mixtes S.24 2312-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure hommes/mixte indoor VELOCE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

S.24 :2312-38
Rubix :1349-6056425
EAN :3660521025608
CHAUSSURE BASSE VELOCE SA S3 P38 NOIR CUIR CROUPON SEM.CONFORT+

Résumé technique

EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE VELOCE SA S3 P38 NOIR CUIR CROUPON SEM.CONFORT+


Ligne Treck. Semelles extérieures ultralégères, résistantes à l'usure, semelles intérieures amovibles traitées antibactériens : la ligne Treck conjugue bien-être, style et sécurité de la meilleure manière qui soit. Ajoutons une conception 100 % "made in France" !

Points forts

Tige cuir croûte pigmentée noir. Embout acier. Semelle anti-perforation inox. Semelle extérieure BPU. Semelle intérieure CONFORT+. La solution S3 SRC economique. Fabriqué en France.

Applications

BTP / Travaux extérieurs. Second œuvre. Maintenance / Industrie légère. Logistique / Manutention / Transport.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
36,30 HT
/ paire
43,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

EU Pointure

38

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.