Chaussures de sécurité mixtes Parade BRAZZA1754-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure haute BRAZZA S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :BRAZZA1754-36
Rubix :1808-6112034
EAN :3371820239046

Documents
Détails articles : CHAUSSURE FEMME BRAZZA HTE P36 NOIR CUIR PLEINE FLEUR S3 SRC
Industrie, encadrement et management, logistique, commerce et distribution, services et second d'oeuvre. Embout acier inoxydable 200 Joules. Insert anti-perforation non métallique 1100 N. Dessus de la tige en cuir pleine fleur avec fermeture par le lacet. Doublure quartier 100% polyamide et première de propreté amovible en textile sur mousse. Semelle PU double densité, injonction direct sur la tige. Semelle intermédiaire et d'usure en polyuréthane. Chaussures antistatiques, résistance aux hydrocarbures. Norme EN20345 S3 SRC.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir pleine fleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,47 € HT
/ paire
163,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h