Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0186-PWB-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure GELDOF série B0186 S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0186-PWB-42
Rubix :C456-6103828
Fabricant :CA-B0186-PWB 42
EAN :8034003181222

Documents
Détails articles : CHAUSSURE GELDOF S3 SRC P42 HAUTE -LIGNE CLASSIC B0186
La GELDOF de Base Protection est une solution innovante combinant protection, confort et durabilité. Conçue pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants, elle garantit une résistance optimale face aux risques mécaniques et chimiques. Grâce à ses technologies avancées, elle offre un excellent amorti et une respirabilité maximale, assurant ainsi un confort inégalé tout au long de la journée.
Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité est dotée d’une semelle anti-fatigue AirTech monodensité, qui réduit efficacement la pression sur le métatarse, offrant ainsi une sensation de légèreté et de souplesse. Son cuir graissé hydrofuge protège contre l’humidité et les éclaboussures, tout en garantissant une excellente résistance à l’usure et une grande durabilité. Sa doublure SmellStop empêche la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs, garantissant un environnement intérieur sain et confortable même après une utilisation prolongée. L’insert Fresh’n Flex, conçu en matériau composite, assure une protection contre les perforations tout en conservant une flexibilité optimale, permettant ainsi une liberté de mouvement accrue. Son embout en acier protège efficacement contre les chocs et la compression jusqu'à 200 Joules, tout en étant conçu pour limiter la conduction thermique, assurant ainsi une protection contre les variations de température extrêmes.
Spécifications :
• Doublure : SmellStop antibactérienne et anti-odeurs
• Insert : Fresh’n Flex, protection anti-perforation
• Embout : acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 Joules
• Semelle extérieure : AirTech monodensité, résistante aux huiles et hydrocarbures
• Propriétés antidérapantes : certifiées SRC
• Absorption d’énergie : système avancé d’amorti au talon
• Légèreté : conception optimisée pour un poids réduit
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’abrasion
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques :
Cette chaussure de sécurité est dotée d’une semelle anti-fatigue AirTech monodensité, qui réduit efficacement la pression sur le métatarse, offrant ainsi une sensation de légèreté et de souplesse. Son cuir graissé hydrofuge protège contre l’humidité et les éclaboussures, tout en garantissant une excellente résistance à l’usure et une grande durabilité. Sa doublure SmellStop empêche la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs, garantissant un environnement intérieur sain et confortable même après une utilisation prolongée. L’insert Fresh’n Flex, conçu en matériau composite, assure une protection contre les perforations tout en conservant une flexibilité optimale, permettant ainsi une liberté de mouvement accrue. Son embout en acier protège efficacement contre les chocs et la compression jusqu'à 200 Joules, tout en étant conçu pour limiter la conduction thermique, assurant ainsi une protection contre les variations de température extrêmes.
Spécifications :
• Doublure : SmellStop antibactérienne et anti-odeurs
• Insert : Fresh’n Flex, protection anti-perforation
• Embout : acier, résistant aux chocs jusqu'à 200 Joules
• Semelle extérieure : AirTech monodensité, résistante aux huiles et hydrocarbures
• Propriétés antidérapantes : certifiées SRC
• Absorption d’énergie : système avancé d’amorti au talon
• Légèreté : conception optimisée pour un poids réduit
• Résistance à la déchirure
• Résistance à l’abrasion
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
• Confort supérieur : réduction de la fatigue grâce à la semelle AirTech
• Protection avancée : embout en acier et insert Fresh’n Flex
• Hygiène garantie : technologie SmellStop contre les bactéries et odeurs
• Adaptabilité optimale : résistance aux hydrocarbures et aux glissements
• Durabilité renforcée : cuir graissé hydrofuge pour une meilleure longévité
• Protection avancée : embout en acier et insert Fresh’n Flex
• Hygiène garantie : technologie SmellStop contre les bactéries et odeurs
• Adaptabilité optimale : résistance aux hydrocarbures et aux glissements
• Durabilité renforcée : cuir graissé hydrofuge pour une meilleure longévité
Applications
• Industrie : idéale pour les environnements exigeants nécessitant une haute protection
• Construction : adaptée aux chantiers et aux travaux en extérieur
• Logistique : sécurise les déplacements et les opérations de manutention
• Services et collectivités : parfaite pour les professionnels du nettoyage et de l’entretien
• Automobile : protège les travailleurs face aux risques mécaniques et chimiques
• Construction : adaptée aux chantiers et aux travaux en extérieur
• Logistique : sécurise les déplacements et les opérations de manutention
• Services et collectivités : parfaite pour les professionnels du nettoyage et de l’entretien
• Automobile : protège les travailleurs face aux risques mécaniques et chimiques
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,34 € HT
/ paire
113,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42