Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DISRS30NRSN-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure Discover S3 C1 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :DISRS30NRSN-42
Rubix :4448-6148368
EAN :3237154152423



Documents
Détails articles : CHAUSSURE DISCOVER S3 HAUT T.42 SEMELLE NOIRE
Les chaussures de sécurité haut de gamme Discover sont conçues pour offrir une protection optimale sur tous les terrains. Fabriquées par Lemaitre Sécurité, ces rangers sont spécialement adaptées aux métiers des travaux publics, de l'entretien des voiries, des réseaux, des espaces verts et des activités extérieures.
Caractéristiques:
Les chaussures sont fabriquées en cuir gras pleine fleur (pull-up) hydrofuge de 2 mm, avec un surbout anti-abrasion pour une durabilité accrue. La languette en cuir avec soufflet en elettra (un velours synthétique doux et résistant) noir offre une résistance accrue aux infiltrations d’eau. La semelle en polyuréthane double densité assure une adhérence exceptionnelle dans toutes les conditions.
Spécifications:
- Semelle : polyuréthane double densité (PU2D) antistatique avec crampons saillants. Brevet Parabolic® pour un effet antifatigue dynamique. Talon décroché de 15 mm. Fabriquée en France.
- Partie supérieure : tige en cuir hydrofuge pleine fleur de 2 mm. Excellente résistance à l’abrasion, à la déchirure et à la perforation. Languette avec soufflet limitant l’infiltration de saletés.
- Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et semelle intérieure antibactérienne.
- Chaussant : adapté aux pieds des femmes (du 35 au 39) et des hommes (du 40 au 49).
- Poids : 600 g pour la pointure 38 et 700 g pour la pointure 42.
Normes:
Les chaussures respectent la norme EN ISO 20345 : 2011 dans la catégorie S3 CI SRC. Elles sont donc étudiées pour résister à un impact de 200 N et à la perforation jusqu’à 1 100 N. La catégorie CI indique une isolation de la semelle contre le froid.
Instructions d'utilisation
Les chaussures Discover ne doivent pas être nettoyées avec un détergent ou de l’alcool. Utilisez uniquement un chiffon humide. Après utilisation, rangez vos chaussures dans un endroit sec et aéré pour limiter la multiplication des bactéries.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une marque française dont l’usine est basée en Alsace. C’est un fabricant de chaussures de sécurité de grande qualité. En plus d’un savoir-faire de plus de 40 ans, il est engagé dans une démarche RSE et est certifié ISO 9001 et ISO 14001.
Caractéristiques:
Les chaussures sont fabriquées en cuir gras pleine fleur (pull-up) hydrofuge de 2 mm, avec un surbout anti-abrasion pour une durabilité accrue. La languette en cuir avec soufflet en elettra (un velours synthétique doux et résistant) noir offre une résistance accrue aux infiltrations d’eau. La semelle en polyuréthane double densité assure une adhérence exceptionnelle dans toutes les conditions.
Spécifications:
- Semelle : polyuréthane double densité (PU2D) antistatique avec crampons saillants. Brevet Parabolic® pour un effet antifatigue dynamique. Talon décroché de 15 mm. Fabriquée en France.
- Partie supérieure : tige en cuir hydrofuge pleine fleur de 2 mm. Excellente résistance à l’abrasion, à la déchirure et à la perforation. Languette avec soufflet limitant l’infiltration de saletés.
- Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré et semelle intérieure antibactérienne.
- Chaussant : adapté aux pieds des femmes (du 35 au 39) et des hommes (du 40 au 49).
- Poids : 600 g pour la pointure 38 et 700 g pour la pointure 42.
Normes:
Les chaussures respectent la norme EN ISO 20345 : 2011 dans la catégorie S3 CI SRC. Elles sont donc étudiées pour résister à un impact de 200 N et à la perforation jusqu’à 1 100 N. La catégorie CI indique une isolation de la semelle contre le froid.
Instructions d'utilisation
Les chaussures Discover ne doivent pas être nettoyées avec un détergent ou de l’alcool. Utilisez uniquement un chiffon humide. Après utilisation, rangez vos chaussures dans un endroit sec et aéré pour limiter la multiplication des bactéries.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une marque française dont l’usine est basée en Alsace. C’est un fabricant de chaussures de sécurité de grande qualité. En plus d’un savoir-faire de plus de 40 ans, il est engagé dans une démarche RSE et est certifié ISO 9001 et ISO 14001.
Points forts
- Cuir de 2,0 mm d'épaisseur pour une meilleure résistance mécanique.
- Semelle antifatigue à haute adhérence sur toutes les surfaces (catégorie SRC).
- Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré pour une ventilation optimale.
- Insert anti-perforation en textile haute ténacité pour une protection totale du pied.
- Embout non-métallique léger et résistant aux chocs.
- Tige de 18 mm pour maintenir parfaitement la cheville.
- Semelle antifatigue à haute adhérence sur toutes les surfaces (catégorie SRC).
- Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré pour une ventilation optimale.
- Insert anti-perforation en textile haute ténacité pour une protection totale du pied.
- Embout non-métallique léger et résistant aux chocs.
- Tige de 18 mm pour maintenir parfaitement la cheville.
Applications
Les chaussures de sécurité mixtes Discover sont idéales pour les secteurs exposés et sur les terrains difficiles. Elles s’adressent aux secteurs : forestiers, agricoles, travaux publics, BTP, voirie, etc.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,32 € HT
/ paire
234,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
