Chaussures agroalimentaire Safety Jogger X0600-BLK-39
Chaussure de sécurité X0600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :X0600-BLK-39
Rubix :P792-6211573
Fabricant :X0600-BLK-39
EAN :5412252596562

Documents
Détails articles : CHAUSSURE X0600 NOIR P39 SANS LACETS S3 SRC
La chaussure de sécurité X0600 de Safety Jogger est spécialement conçue pour répondre aux exigences des environnements industriels humides et contraignants, notamment dans le secteur agroalimentaire. Alliant robustesse et confort, elle offre une protection optimale contre les chocs, la perforation et les risques électrostatiques, tout en assurant un confort durable même lors de longues journées de travail. Sa conception fiable et abordable en fait un choix idéal pour de multiples secteurs industriels.
Caractéristiques :
La X0600 se distingue par sa robustesse grâce à une tige en croûte de cuir Nappa résistante à l'eau, qui préserve le pied de l'humidité dans les environnements exposés aux liquides. Son embout de sécurité en acier protège efficacement contre les chutes d'objets lourds, tandis que la semelle anti-perforation en acier empêche toute pénétration d'objets pointus à travers la semelle. La doublure en Cambrella optimise la respirabilité et le confort thermique. Sa semelle extérieure en polyuréthane double densité assure une excellente adhérence grâce à ses propriétés antiglisse même sur les sols souillés par des huiles ou hydrocarbures. Conçue sans compromis sur le confort, la X0600 limite les douleurs corporelles liées à la posture prolongée grâce à l'absorption d'énergie au niveau du talon. Sa protection électrostatique évite tout risque de décharge et protège les appareils électroniques sensibles.
Spécifications :
• Type : chaussure de sécurité basse antiperforation
• Tige : croûte de cuir Nappa hydrofuge
• Embout : acier
• Semelle intermédiaire : acier anti-perforation
• Semelle extérieure : PU / PU (polyuréthane double densité)
• Semelle intérieure : mousse SJ amovible
• Doublure : Cambrella respirante
• Semelle extérieure résistante aux huiles et hydrocarbures
• Poids : 585 g par chaussure (taille d'échantillon)
• Nettoyage à l’eau tiède et au savon, séchage à l'air libre
Normes :
• EN ISO 20345 S3 SRC CI
• Certification CE conforme au règlement (UE) 2016/425
• Embout de sécurité acier conforme à 200 J (norme ≥ 200 J)
• Semelle anti-perforation conforme à 1100 N
• Absorption d’énergie du talon : 31 J (norme ≥ 20 J)
• Propriétés antistatiques : entre 0.1 - 1000 MΩ
Performance antiglisse mesurée :
• SRA (carrelage + NaLS) : talon 0.42 / plat 0.47 (norme ≥ 0.28 et ≥ 0.32)
• SRB (acier + glycérine) : talon 0.19 / plat 0.24 (norme ≥ 0.13 et ≥ 0.18)
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque internationale spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), forte de plus de 70 ans d’expérience. Ses origines remontent à 1950 avec la création de l’entreprise familiale belge Cortina. Fondée en 2000, Safety Jogger est rapidement devenue une référence mondiale grâce à une chaîne d’approvisionnement optimisée, des collections innovantes et une équipe dévouée. Aujourd’hui présente dans 143 pays avec plus de 12 millions de paires vendues chaque année, la marque propose une offre complète de protection de la tête aux pieds : chaussures, vêtements, protections auditives, oculaires et respiratoires. Sa mission est de fournir des EPI modernes, durables, confortables et accessibles, tout en anticipant constamment les besoins des professionnels grâce à des technologies de pointe et une capacité d’innovation continue.
Caractéristiques :
La X0600 se distingue par sa robustesse grâce à une tige en croûte de cuir Nappa résistante à l'eau, qui préserve le pied de l'humidité dans les environnements exposés aux liquides. Son embout de sécurité en acier protège efficacement contre les chutes d'objets lourds, tandis que la semelle anti-perforation en acier empêche toute pénétration d'objets pointus à travers la semelle. La doublure en Cambrella optimise la respirabilité et le confort thermique. Sa semelle extérieure en polyuréthane double densité assure une excellente adhérence grâce à ses propriétés antiglisse même sur les sols souillés par des huiles ou hydrocarbures. Conçue sans compromis sur le confort, la X0600 limite les douleurs corporelles liées à la posture prolongée grâce à l'absorption d'énergie au niveau du talon. Sa protection électrostatique évite tout risque de décharge et protège les appareils électroniques sensibles.
Spécifications :
• Type : chaussure de sécurité basse antiperforation
• Tige : croûte de cuir Nappa hydrofuge
• Embout : acier
• Semelle intermédiaire : acier anti-perforation
• Semelle extérieure : PU / PU (polyuréthane double densité)
• Semelle intérieure : mousse SJ amovible
• Doublure : Cambrella respirante
• Semelle extérieure résistante aux huiles et hydrocarbures
• Poids : 585 g par chaussure (taille d'échantillon)
• Nettoyage à l’eau tiède et au savon, séchage à l'air libre
Normes :
• EN ISO 20345 S3 SRC CI
• Certification CE conforme au règlement (UE) 2016/425
• Embout de sécurité acier conforme à 200 J (norme ≥ 200 J)
• Semelle anti-perforation conforme à 1100 N
• Absorption d’énergie du talon : 31 J (norme ≥ 20 J)
• Propriétés antistatiques : entre 0.1 - 1000 MΩ
Performance antiglisse mesurée :
• SRA (carrelage + NaLS) : talon 0.42 / plat 0.47 (norme ≥ 0.28 et ≥ 0.32)
• SRB (acier + glycérine) : talon 0.19 / plat 0.24 (norme ≥ 0.13 et ≥ 0.18)
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque internationale spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), forte de plus de 70 ans d’expérience. Ses origines remontent à 1950 avec la création de l’entreprise familiale belge Cortina. Fondée en 2000, Safety Jogger est rapidement devenue une référence mondiale grâce à une chaîne d’approvisionnement optimisée, des collections innovantes et une équipe dévouée. Aujourd’hui présente dans 143 pays avec plus de 12 millions de paires vendues chaque année, la marque propose une offre complète de protection de la tête aux pieds : chaussures, vêtements, protections auditives, oculaires et respiratoires. Sa mission est de fournir des EPI modernes, durables, confortables et accessibles, tout en anticipant constamment les besoins des professionnels grâce à des technologies de pointe et une capacité d’innovation continue.
Points forts
• Protection maximale contre les chocs et perforations
• Adhérence optimale sur sols secs, humides et huileux
• Tige résistante à l'eau pour les environnements humides
• Amorti performant grâce à l’absorption d’énergie au talon
• Confort durable avec doublure respirante Cambrella
• Protection antistatique pour les environnements sensibles
• Semelle intérieure amovible
• Adhérence optimale sur sols secs, humides et huileux
• Tige résistante à l'eau pour les environnements humides
• Amorti performant grâce à l’absorption d’énergie au talon
• Confort durable avec doublure respirante Cambrella
• Protection antistatique pour les environnements sensibles
• Semelle intérieure amovible
Applications
La chaussure X0600 est idéale pour les professionnels des secteurs de l’automobile, du nettoyage, de la restauration, de l’alimentation, de la logistique, de la construction et de la production. Conçue pour offrir une protection optimale dans les environnements où les risques de glissades, de perforations et de projections liquides sont élevés, elle garantit confort et sécurité sur tout le poste de travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | acier / cambrella / cuir / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,27 € HT
/ paire
45,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
39
