Chaussures de sécurité mixtes Parade 07SPUMP9834 PT41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure de sécurité SPUMP S1PS
Voir les informations techniquesRéférences
Parade :07SPUMP9834 PT41
Rubix :G996-6240329
Fabricant :07SPUMP9834 PT41
EAN :3371820442149

Détails articles : BASKET HAUTE SPUMP NOIR P41 S1PS SR SC FO CI HI ESD
Technologie exclusive PULSE ONE injectée France : résilience et amorti. Meilleure endurance : réduit la fatigue sur les muscles propulseurs de la jambe.
Confort et sécurité : haute résistance à la glisse (1,8 fois les exigences de la norme)
Confort et sécurité : haute résistance à la glisse (1,8 fois les exigences de la norme)
Points forts
BE-FLEX 2.0 : pour un meilleur déroulé à la marche et plus de souplesse à l’avant-pied
VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) : pour un confort longue durée en position debout prolongée grâce au soutien ergonomique de l’arche naturelle du pied
VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) : pour un confort longue durée en position debout prolongée grâce au soutien ergonomique de l’arche naturelle du pied
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,78 € HT
/ paire
131,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41