Chaussures de sécurité mixtes Parade OSLO3855-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure de sécurité OSLO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :OSLO3855-43
Rubix :1808-6135082
EAN :3371820234713

Documents
Détails articles : CHAUSSURES OSLO S3 SRC CROUTE CIR
Les chaussures de sécurité montantes Oslo de Parade combinent protection optimale et esthétique urbaine. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels tout en offrant un look casual chic, ces boots s’adaptent parfaitement aux environnements variés où la sécurité et le style doivent coexister. Leur conception amagnétique et leur confort optimal les rendent idéales pour un usage quotidien.
Caractéristiques :
Les chaussures Oslo présentent une tige montante en croûte de cuir velours, alliant esthétique moderne et robustesse. Leurs embouts de sécurité en composite et leurs semelles antiperforation textile assurent une protection optimale contre les chocs et les perforations, tout en garantissant légèreté et flexibilité. Les semelles extérieures en polyuréthane bi-densité résistent aux hydrocarbures et offrent une excellente adhérence grâce à leurs profils crantés. Les œillets non métalliques surpiqués renforcent la durabilité du laçage. Leurs doublures textiles respirantes et leurs semelles intérieures anatomiques, amovibles, antibactériennes et antifongiques offrent un confort supérieur tout au long de la journée.
Spécifications :
• Dessus : croûte de cuir
• Doublure : textile respirant
• Embout : composite
• Semelle intérieure : maille sur mousse PU, amovible, anatomique, antibactérienne, antifongique
• Semelle antiperforation : textile
• Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité
• Poids par pied (taille 42) : 640 g
• Résistance à la glisse sur sol céramique : 0,32 (plat), 0,42 (talon)
• Résistance à la glisse sur acier glycérine : 0,18 (plat), 0,19 (talon)
• Emballage comportant au moins 70% de matières recyclées
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC : protection contre les chocs (embout de sécurité), résistance à la perforation, absorption d'énergie au talon, résistance à la glisse (SRC), antistatique, résistance aux hydrocarbures et tige hydrofuge.
• LWG (Leather Working Group) : certification environnementale garantissant une gestion responsable des ressources dans le processus de fabrication du cuir.
Informations sur la marque :
Parade, acteur incontournable des équipements de sécurité en France, se distingue par son savoir-faire et son engagement pour l’innovation. Forte d’une expertise développée depuis des décennies, la marque propose des solutions combinant performance, confort et respect de l’environnement. Intégrant une démarche d’éco-conception, Parade évalue l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie. Ses technologies exclusives, comme le VPS SYSTEM et le FLEX SYSTEM, répondent aux exigences des professionnels tout en améliorant leur quotidien.
Caractéristiques :
Les chaussures Oslo présentent une tige montante en croûte de cuir velours, alliant esthétique moderne et robustesse. Leurs embouts de sécurité en composite et leurs semelles antiperforation textile assurent une protection optimale contre les chocs et les perforations, tout en garantissant légèreté et flexibilité. Les semelles extérieures en polyuréthane bi-densité résistent aux hydrocarbures et offrent une excellente adhérence grâce à leurs profils crantés. Les œillets non métalliques surpiqués renforcent la durabilité du laçage. Leurs doublures textiles respirantes et leurs semelles intérieures anatomiques, amovibles, antibactériennes et antifongiques offrent un confort supérieur tout au long de la journée.
Spécifications :
• Dessus : croûte de cuir
• Doublure : textile respirant
• Embout : composite
• Semelle intérieure : maille sur mousse PU, amovible, anatomique, antibactérienne, antifongique
• Semelle antiperforation : textile
• Semelle extérieure : polyuréthane bi-densité
• Poids par pied (taille 42) : 640 g
• Résistance à la glisse sur sol céramique : 0,32 (plat), 0,42 (talon)
• Résistance à la glisse sur acier glycérine : 0,18 (plat), 0,19 (talon)
• Emballage comportant au moins 70% de matières recyclées
Normes :
• EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC : protection contre les chocs (embout de sécurité), résistance à la perforation, absorption d'énergie au talon, résistance à la glisse (SRC), antistatique, résistance aux hydrocarbures et tige hydrofuge.
• LWG (Leather Working Group) : certification environnementale garantissant une gestion responsable des ressources dans le processus de fabrication du cuir.
Informations sur la marque :
Parade, acteur incontournable des équipements de sécurité en France, se distingue par son savoir-faire et son engagement pour l’innovation. Forte d’une expertise développée depuis des décennies, la marque propose des solutions combinant performance, confort et respect de l’environnement. Intégrant une démarche d’éco-conception, Parade évalue l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie. Ses technologies exclusives, comme le VPS SYSTEM et le FLEX SYSTEM, répondent aux exigences des professionnels tout en améliorant leur quotidien.
Points forts
• Design urbain tendance pour un usage polyvalent
• Amagnétique : sans parties métalliques, compatible avec les contrôles de sécurité
• Protection optimale contre les chocs et perforations
• Confort maximal grâce à la semelle intérieure anatomique et respirante
• Haute adhérence sur surfaces céramiques et huileuses
• Fabrication partiellement française avec une démarche éco-conçue
• Emballage recyclable avec 70% de matières recyclées
• Amagnétique : sans parties métalliques, compatible avec les contrôles de sécurité
• Protection optimale contre les chocs et perforations
• Confort maximal grâce à la semelle intérieure anatomique et respirante
• Haute adhérence sur surfaces céramiques et huileuses
• Fabrication partiellement française avec une démarche éco-conçue
• Emballage recyclable avec 70% de matières recyclées
Applications
Ces chaussures de sécurité conviennent parfaitement à une grande variété de métiers et d’environnements professionnels. Elles sont idéales pour les secteurs de la logistique, du commerce, de l’industrie, de l’agroalimentaire, de la santé, de la restauration et des services. Leur esthétique casual permet aussi un port au-delà des chantiers : rendez-vous clients, interventions techniques, maintenance, manutention et travaux de second œuvre (plaquiste, électricien, peintre, carreleur, plombier, etc.).
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,19 € HT
/ paire
170,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h