Chaussures de sécurité mixtes S.24 6152-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures LUNAR 400 et STRATOS 500 S1P HRO CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
S.24 :6152-41
Rubix :1349-6175334
Fabricant :6152-41
EAN :3660521967038





Documents
Détails articles : CHAUSSURE LUNAR 400 T41 S1P HRO SRC
Ces chaussures de sécurité LUNAR 400 S1P de S.24 allient innovation technologique et confort. Conçues pour une protection optimale, elles sont légères (410 g en pointure 42) et idéales pour les professionnels. Leur conception avancée et ergonomique assure confort et sécurité à toute épreuve.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité LUNAR 400 S1P sont d’une légèreté exceptionnelle grâce à leur embout innovant CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone. Leur tige tricotée FLEXKNIT® enveloppe le pied de manière anatomique pour un maintien parfait. Le système de laçage rapide SPEED LACING assure une mise en place facile tout en maintenant fermement les pieds. La semelle intermédiaire en EVA associée à une semelle d’usure en caoutchouc nitrile garantit un excellent amorti et une adhérence optimale, même sur des surfaces lisses ou huileuses. De plus, les semelles anti-perforation SOFTSHIELD® offrent une protection légère et flexible, réduisant la fatigue des porteurs tout au long de la journée.
Spécifications:
• Chaussures mixtes
• Poids : 410 g par chaussure (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : polyester (80 %) et élasthanne (20 %)
• Embout de sécurité : fibres de verre et fibres de carbone
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle intérieure : OPTIMUM®, traitement antibactérien et antifongique
• Couleur : noir
• Modèle : bas
• Fermeture : laçage rapide avec pochette de rangement
Normes:
• EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité LUNAR 400 S1P sont d’une légèreté exceptionnelle grâce à leur embout innovant CROSSFIBER® en fibres de verre et carbone. Leur tige tricotée FLEXKNIT® enveloppe le pied de manière anatomique pour un maintien parfait. Le système de laçage rapide SPEED LACING assure une mise en place facile tout en maintenant fermement les pieds. La semelle intermédiaire en EVA associée à une semelle d’usure en caoutchouc nitrile garantit un excellent amorti et une adhérence optimale, même sur des surfaces lisses ou huileuses. De plus, les semelles anti-perforation SOFTSHIELD® offrent une protection légère et flexible, réduisant la fatigue des porteurs tout au long de la journée.
Spécifications:
• Chaussures mixtes
• Poids : 410 g par chaussure (pointure 42)
• Pointures disponibles : du 36 au 47
• Tige : polyester (80 %) et élasthanne (20 %)
• Embout de sécurité : fibres de verre et fibres de carbone
• Semelle anti-perforation : textile SOFTSHIELD®
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile ULTRALIGHT EVO®
• Semelle intermédiaire : EVA
• Semelle intérieure : OPTIMUM®, traitement antibactérien et antifongique
• Couleur : noir
• Modèle : bas
• Fermeture : laçage rapide avec pochette de rangement
Normes:
• EN ISO 20345:2011 S1 P HRO HI CI SRC
• (A) Antistatique
• (E) Absorption d’énergie par le talon
• (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
• (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
• (CI) Isolation du semelage contre le froid
• (P) Résistance de la semelle à la perforation
Informations sur la marque:
Fondée en 1979 et basée en Dordogne, S.24 est une marque française réputée pour son expertise dans la conception de chaussures de sécurité. Avec un engagement fort en faveur de la qualité et de l’innovation, l’entreprise propose des produits alliant robustesse, ergonomie et respect des normes les plus exigeantes. S.24 se distingue également par son développement de solutions techniques avancées et par son attachement à une fabrication responsable, répondant aux besoins variés des professionnels dans de multiples secteurs d’activité.
Points forts
• Ultra-légères, réduisant la fatigue lors d’une utilisation prolongée
• Confort exceptionnel grâce à la tige anatomique FLEXKNIT®
• Protection accrue avec l’embout CROSSFIBER® non métallique
• Semelle anti-perforation SOFTSHIELD® alliant légèreté et flexibilité
• Adhérence optimale avec la semelle ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile
• Dissipation efficace des charges électrostatiques conformément à la norme ESD
• Système de laçage rapide pour un gain de temps et un maintien optimal
• Traitements antibactériens et antifongiques pour une hygiène durable
• Confort exceptionnel grâce à la tige anatomique FLEXKNIT®
• Protection accrue avec l’embout CROSSFIBER® non métallique
• Semelle anti-perforation SOFTSHIELD® alliant légèreté et flexibilité
• Adhérence optimale avec la semelle ULTRALIGHT EVO® en caoutchouc nitrile
• Dissipation efficace des charges électrostatiques conformément à la norme ESD
• Système de laçage rapide pour un gain de temps et un maintien optimal
• Traitements antibactériens et antifongiques pour une hygiène durable
Applications
• Industrie légère et maintenance
• Logistique et manutention
• Transport
• Second œuvre
• Industrie micro-électronique, pharmaceutique, chimique, aérospatiale et aéronautique
• Logistique et manutention
• Transport
• Second œuvre
• Industrie micro-électronique, pharmaceutique, chimique, aérospatiale et aéronautique
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,41 € HT
/ paire
124,09 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41
