Chaussures de sécurité mixtes GISS 665946, EU Pointure : 46 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure CHÊNE 2 S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :665946
Rubix :C600-6064836
EAN :3660338008085

Documents
Détails articles : CHAUSSURE CHENE S3CI HAUTE P46
Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Semelle isothermique en PU double densité. Doublure en Cambrelle©. Maintien de la malléole et protection du tendon d'Achille. Embout non métallique et intercalaire anti-perforation en acier inox.
APPLICATIONS : Travaux extérieurs, industries, BTP, environnements humides.
AVANTAGES : Empreinte s'adaptant à la nature du sol grâce au profil modulable des crampons.
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Semelle isothermique en PU double densité. Doublure en Cambrelle©. Maintien de la malléole et protection du tendon d'Achille. Embout non métallique et intercalaire anti-perforation en acier inox.
APPLICATIONS : Travaux extérieurs, industries, BTP, environnements humides.
AVANTAGES : Empreinte s'adaptant à la nature du sol grâce au profil modulable des crampons.
Points forts
Semelle parabolique : absorption des chocs sur sol dur
Embout non métallique
Embout non métallique
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 46 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 66,38 €
43,09 € HT
/ paire
51,71 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
