Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0166-PWA-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure B0166 S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0166-PWA-43
Rubix :C456-6105115
Fabricant :CA-B0166-PWA 43
EAN :8057741712565

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ETOILE NOIR S3 SRC P43 BASSE -LIGNE SMART B0166
Les chaussures de sécurité ÉTOILE de la gamme SMART de Base Protection offrent une protection optimale alliée à un bon confort. Conçues pour répondre aux besoins des environnements de travail les plus variés, elles combinent robustesse, respirabilité et légèreté.
Caractéristiques :
Ces chaussures basses sont dotées d'une tige en cuir fleur hydrofuge qui garantit une protection efficace contre l'humidité tout en conservant une excellente souplesse. La doublure en tissu technique 3D, traitée SmellStop, offre une respirabilité maximale et prévient les mauvaises odeurs grâce à ses propriétés antibactériennes permanentes. L’intercalaire anti-perforation en tissu balistique assure une protection sans faille tout en conservant la flexibilité de la chaussure. L’embout en acier résiste aux chocs et à la compression, tandis que la semelle défatigante en PU monodensité garantit confort et légèreté sur tout type de sol. Une languette à soufflet empêche l’intrusion de poussière, et le col rembourré protège les tendons contre les irritations.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3 SRC.
- Référence : B0166
- Pointures disponibles : du 36 au 49.
- Poids en pointure 42 : 614 g (la chaussure).
- Hauteur totale : 87 mm.
- Type de construction : strobel.
- Tige : cuir fleur hydrofuge.
- Semelle : PU monodensité.
- Intercalaire anti-perforation : tissu balistique Fresh'n Flex.
- Embout : acier, résistance 200 J.
- Semelle amovible anatomique et respirante.
- Col rembourré et languette à soufflet.
- Chaussant : 9 à 11 selon la pointure.
Normes :
- Certification CE : règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- UNI EN ISO 20345:2012.
- Catégorie de sécurité : S3 SRC.
- Résistance aux chocs de 200 J et à une compression de 15 kN.
- Résistance à la perforation ≥ 1100 N (P).
- Antistatique (A).
- Absorption d’énergie au talon ≥ 20 J (E)
- Résistance aux hydrocarbures (FO).
- Résistance au glissement (SRC).
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité innovantes. Depuis sa création, la marque s’est distinguée par sa capacité à allier technologie, ergonomie et esthétisme. Elle intervient dans de nombreux secteurs tels que le bâtiment, la logistique, l'industrie et les services. Sa mission est claire : améliorer le bien-être des professionnels en proposant des produits qui réduisent la fatigue et augmentent la performance au travail.
Caractéristiques :
Ces chaussures basses sont dotées d'une tige en cuir fleur hydrofuge qui garantit une protection efficace contre l'humidité tout en conservant une excellente souplesse. La doublure en tissu technique 3D, traitée SmellStop, offre une respirabilité maximale et prévient les mauvaises odeurs grâce à ses propriétés antibactériennes permanentes. L’intercalaire anti-perforation en tissu balistique assure une protection sans faille tout en conservant la flexibilité de la chaussure. L’embout en acier résiste aux chocs et à la compression, tandis que la semelle défatigante en PU monodensité garantit confort et légèreté sur tout type de sol. Une languette à soufflet empêche l’intrusion de poussière, et le col rembourré protège les tendons contre les irritations.
Spécifications :
- Catégorie de sécurité : S3 SRC.
- Référence : B0166
- Pointures disponibles : du 36 au 49.
- Poids en pointure 42 : 614 g (la chaussure).
- Hauteur totale : 87 mm.
- Type de construction : strobel.
- Tige : cuir fleur hydrofuge.
- Semelle : PU monodensité.
- Intercalaire anti-perforation : tissu balistique Fresh'n Flex.
- Embout : acier, résistance 200 J.
- Semelle amovible anatomique et respirante.
- Col rembourré et languette à soufflet.
- Chaussant : 9 à 11 selon la pointure.
Normes :
- Certification CE : règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- UNI EN ISO 20345:2012.
- Catégorie de sécurité : S3 SRC.
- Résistance aux chocs de 200 J et à une compression de 15 kN.
- Résistance à la perforation ≥ 1100 N (P).
- Antistatique (A).
- Absorption d’énergie au talon ≥ 20 J (E)
- Résistance aux hydrocarbures (FO).
- Résistance au glissement (SRC).
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne spécialisée dans la conception et la fabrication de chaussures de sécurité innovantes. Depuis sa création, la marque s’est distinguée par sa capacité à allier technologie, ergonomie et esthétisme. Elle intervient dans de nombreux secteurs tels que le bâtiment, la logistique, l'industrie et les services. Sa mission est claire : améliorer le bien-être des professionnels en proposant des produits qui réduisent la fatigue et augmentent la performance au travail.
Points forts
- Confort longue durée grâce à une semelle défatigante flexible.
- Réduction des odeurs grâce au traitement antibactérien SmellStop.
- Protection optimale contre les chocs et perforations.
- Bonne adhérence sur tous types de sols (SRC).
- Légèreté idéale pour un port prolongé.
- Respirabilité maximale assurée par le tissu 3D technique.
- Réduction des odeurs grâce au traitement antibactérien SmellStop.
- Protection optimale contre les chocs et perforations.
- Bonne adhérence sur tous types de sols (SRC).
- Légèreté idéale pour un port prolongé.
- Respirabilité maximale assurée par le tissu 3D technique.
Applications
Les chaussures de sécurité ÉTOILE sont idéales pour les professionnels de l'agriculture, du bâtiment, de l'industrie légère, de la logistique, de la mécanique, des services, des chantiers navals ou encore de l'artisanat.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,17 € HT
/ paire
83,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours