Chausson JLF 0313VS-42/43, EU Pointure : 42/43 | Matière principale : Polyester
Chausson pour bottes 0313VS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0313VS-42/43
Rubix :5641-6006754
Fabricant :0313VS-42/43
EAN :3614523130402

Documents
Détails articles : CHAUSSON VALBOOT 0313VS P42/43 3 COUCHES JERSEY COTON CART
Le chausson Valboot 0313 est spécialement conçu pour offrir une protection contre le froid tout en assurant un confort optimal dans les sabots et les bottes. Sa capacité à absorber la sueur en fait également un allié de choix dans les environnements chauds. De plus, le traitement Sanitized® élimine efficacement les mauvaises odeurs, assurant une sensation de fraîcheur durable.
Caractéristiques:
Le chausson Valboot est composé d'un extérieur en Jersey 100 % polyester, d'un intercalaire en mousse micro-cellulaire isotherme, et d'un doublage intérieur non-tissé 100 % polyester traité Sanitized®. Il s’adapte parfaitement aux bottes, aux chaussures de sécurité et aux sabots.
Spécifications:
Le chausson Valboot est disponible en doubles pointures du 36/37 au 48/49. Il est efficace en toutes saisons grâce à sa protection contre le froid et le chaud. Son doublage hautement absorbant régule activement la transpiration. Il est traité avec une solution de zinc pyrithione permettant de limiter le développement des bactéries.
Normes:
Le Chausson Valboot 0313 est conforme aux normes NF EN 12746 et NF EN 13520, garantissant sa qualité et sa performance vis-à -vis de l’absorption d’humidité et de la résistance à l’abrasion.
Instructions d'utilisation
Pour une meilleure efficacité, utilisez le chausson sans chaussettes à base de coton. Lavez régulièrement vos chaussons en machine à une température ne dépassant pas 40 °C et séchez-les à l’air libre.
Informations sur la marque:
JLFPro est une marque du groupe JLF spécialisé dans l’hygiène et la sécurité du pied. C’est avec plus de 35 ans d’expertise et de R&D qu’il conçoit et développe des solutions innovantes pour protéger le pied. C’est une entreprise labellisée PME+ et contrôlée par Ecocert Textile.
Caractéristiques:
Le chausson Valboot est composé d'un extérieur en Jersey 100 % polyester, d'un intercalaire en mousse micro-cellulaire isotherme, et d'un doublage intérieur non-tissé 100 % polyester traité Sanitized®. Il s’adapte parfaitement aux bottes, aux chaussures de sécurité et aux sabots.
Spécifications:
Le chausson Valboot est disponible en doubles pointures du 36/37 au 48/49. Il est efficace en toutes saisons grâce à sa protection contre le froid et le chaud. Son doublage hautement absorbant régule activement la transpiration. Il est traité avec une solution de zinc pyrithione permettant de limiter le développement des bactéries.
Normes:
Le Chausson Valboot 0313 est conforme aux normes NF EN 12746 et NF EN 13520, garantissant sa qualité et sa performance vis-à -vis de l’absorption d’humidité et de la résistance à l’abrasion.
Instructions d'utilisation
Pour une meilleure efficacité, utilisez le chausson sans chaussettes à base de coton. Lavez régulièrement vos chaussons en machine à une température ne dépassant pas 40 °C et séchez-les à l’air libre.
Informations sur la marque:
JLFPro est une marque du groupe JLF spécialisé dans l’hygiène et la sécurité du pied. C’est avec plus de 35 ans d’expertise et de R&D qu’il conçoit et développe des solutions innovantes pour protéger le pied. C’est une entreprise labellisée PME+ et contrôlée par Ecocert Textile.
Points forts
- Isolation optimale contre le froid et la chaleur.
- Confort exceptionnel et chaleur garantie.
- Grande capacité d'absorption de la sueur.
- Traitement préventif Sanitized® pour éliminer les odeurs.
- Résistance aux frottements dans la botte.
- Lavable en machine à 40°.
- Confort exceptionnel et chaleur garantie.
- Grande capacité d'absorption de la sueur.
- Traitement préventif Sanitized® pour éliminer les odeurs.
- Résistance aux frottements dans la botte.
- Lavable en machine à 40°.
Applications
Le Chausson Valboot est idéal pour les professionnels travaillant dans des environnements froids ou chauds, tels que les travailleurs en extérieur, les professionnels de la logistique, ou les employés du bâtiment. Il s’adresse plus généralement à tous les métiers nécessitant le port de bottes ou de chaussures de sécurité.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42/43 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,95 € HT
/ paire
26,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h