Chausson JLF 0399VS-42/43, EU Pointure : 42/43 | Matière principale : Polyester
Chausson pour bottes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0399VS-42/43
Rubix :5641-6159157

Documents
Détails articles : CHAUSSON BOTTE COSMOS 42/43 SACHET INDIVIDUEL
Coussin isothermique avec mousse intercalaire de confort
- Elastique plat pour un bon maintien sans compression de la cheville.
- Très bonne résistance aux frottements des chaussons dans la botte
- Lavable en machine : 40 °C.
Composition :
Extérieur jersey, 100 % polyester
Intercalaire en mousse micro-cellulaire isothermique
Intérieur non-tissé, 100% polyester.
Coloris : gris
- Elastique plat pour un bon maintien sans compression de la cheville.
- Très bonne résistance aux frottements des chaussons dans la botte
- Lavable en machine : 40 °C.
Composition :
Extérieur jersey, 100 % polyester
Intercalaire en mousse micro-cellulaire isothermique
Intérieur non-tissé, 100% polyester.
Coloris : gris
Points forts
Le chausson Cosmos protège efficacement du froid.
Il est également apprécié en été pour sa grande capacité d’absorption de la sueur.
Il est également apprécié en été pour sa grande capacité d’absorption de la sueur.
Applications
Chaussons pour bottes
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42/43 |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Matière | polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,37 € HT
/ paire
18,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h