Gilet froid et intempéries Portwest S412NARXL, Taille : XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Chauffe-corps
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :S412NARXL
Rubix :J432-6142684
EAN :5036108044375

Détails articles : GILET GLASGOW NAVY S412 T.XL
Intelligemment conçue, la polaire Glasgow est idéale pour les journées fraîches où une veste n’est pas nécessaire mais où il ne fait pas encore assez chaud pour un simple t-shirt. Idéal pour les loisirs et le travail, la coupe est confortable et le vêtement présente un excellent rapport qualité-prix.
Points forts
•Tissu en polyouate durable pour des performances élevées et un confort maximal|•Entièrement doublé et rembourré pour emprisonner la chaleur et l’augmenter|•3 poches pour un rangement optimal|•Ouverture frontale par fermeture éclair pour un accès facile|•Taille entièrement élastiquée pour un confort optimal
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 60 % polyester ; 35 % ouate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,46 € HT
/ unité
42,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours