Références
INA :KWVE20-B-ES-V1-G3
Rubix :0270-1220710
Fabricant :0586740120240
EAN :4054362969082


Résumé technique
| Précontrainte | v1 – leichte vorspannung |
|---|---|
| Largeur | 42 mm |
| Longueur | 71,4 mm |
Détails articles : CHARIOT GUID. KWVE20-B-ES-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Tampons de rangée de billes
Chariots de guidage KWVE..B-ES, chariots de guidage courts et étroits, à quatre rangées, à billes jointives
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 – leichte vorspannung |
|---|---|
| Largeur | 42 mm |
| Longueur | 71,4 mm |
| Hauteur sur rail | 28 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,76 € HT
/ unité
213,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours