Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R165383820
Guide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R165383820
Rubix :0234-1431697



Détails articles : GUIDE A BILLES STANDARD LARGE LONG
B. BLOC COULISSANT CS KWD-020-FLS-C3-X-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c3 µm |
|---|---|
| Largeur | 63 mm |
| Longueur | 91 mm |
| Précision | xp |
| Dimensions | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,56 € HT
/ unité
399,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
