Références
INA :RWU45-E-V3-G2
Rubix :0270-1265477
Fabricant :0178796121430
EAN :4054364004378




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU45-E-V3-G2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 120 mm |
|---|---|
| Longueur | 145,9 mm |
| Dimensions | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,69 € HT
/ unité
508,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
