Chariot
Filtres
Catégories
chariot (3)
Marque
matador
(2)
volumec
(1)
3 produit(s) avec 3 référence(s) :
Chariot Matador M-CLAX TROLLEY
- matador :M-CLAX TROLLEY
- rubix :D691-7155254
- ean :8718692434431
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:chariot
- Capacité:8,3 kg
452,13 € HT
/ unité
Chariot Matador M-SUPERHOND CT
- matador :M-SUPERHOND CT
- rubix :D691-7155256
- ean :8718692432123
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:chariot
- Capacité:26 kg
1 115,95 € HT
/ unité
Chariot Volumec MCA001
- volumec :MCA001
- rubix :L466-7141663
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:porte taraudeuse
- Capacité:65 kg
822,14 € HT
/ unité


