Volumec
Filtres
Catégories
usinage (25)
equipement (8)
outillage & métrologie (1)
soudage (1)
1Marque
volumec
(35)
16 produit(s) avec 35 référence(s) :
Taraudeuse pneumatique Volumec JT-3500
- volumec :JT-3500
- rubix :L466-0521163
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
6 375,36 € HT
/ unité
Douille pour mandrin de taraudage Volumec BFGR2M4
- volumec :BFGR2M4
- rubix :L466-0546475
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Diamètre intérieur:31 mm
- Diamètre queue:31 mm
101,13 € HT
/ unité
Taraudage - Accessoire Volumec BFGR2M5
- volumec :BFGR2M5
- rubix :L466-0521187
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:douille gr2 m5 embrayage reglable
117,41 € HT
/ unité
Taraudeuse pneumatique Volumec JT-3000
- volumec :JT-3000
- rubix :L466-0521161
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
5 786,19 € HT
/ unité
Taraudeuse pneumatique Volumec JT-3150
- volumec :JT-3150
- rubix :L466-0521162
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
6 040,83 € HT
/ unité
Taraudeuse pneumatique Volumec JT-3750
- volumec :JT-3750
- rubix :L466-0521164
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
22 567,73 € HT
/ unité
Taraudeuse pneumatique Volumec ET-220
- volumec :ET-220
- rubix :L466-0521165
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
3 872,77 € HT
/ unité
Taraudeuse pneumatique Volumec ET-350
- volumec :ET-350
- rubix :L466-0521167
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
4 008,63 € HT
/ unité
Taraudeuse pneumatique Volumec ET-500
- volumec :ET-500
- rubix :L466-0521168
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
4 407,81 € HT
/ unité
Taraudeuse pneumatique Volumec ET-300
- volumec :ET-300
- rubix :L466-0521166
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
4 008,63 € HT
/ unité
Chariot Volumec MCA001
- volumec :MCA001
- rubix :L466-7141663
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Type:porte taraudeuse
- Capacité:65 kg
822,14 € HT
/ unité
Bras de taraudage électrique Volumec JT-2150
- volumec :JT-2150
- rubix :L466-0521159
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
5 225,54 € HT
/ unité
Bras de taraudage électrique Volumec JT-2000
- volumec :JT-2000
- rubix :L466-0521158
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
5 082,17 € HT
/ unité
Bras de taraudage électrique Volumec JT-2500
- volumec :JT-2500
- rubix :L466-0521160
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
5 640,01 € HT
/ unité
Bras de taraudage électrique Volumec SPN400
- volumec :SPN400
- rubix :L466-7141661
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
3 710,74 € HT
/ unité
Carotteuse Volumec DTS161250, Vitesse: 1250 rpm
- volumec :DTS161250
- rubix :L466-7141670
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
- Vitesse:1250 rpm
17 850,00 € HT
/ unité















