Matador
Filtres
Catégories
equipement (3)
soudage (2)
1Marque
matador
(5)
5 produit(s) avec 5 référence(s) :
Chariot Matador M-CLAX TROLLEY
- matador :M-CLAX TROLLEY
- rubix :D691-7155254
- ean :8718692434431
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Type:chariot
- Capacité:8,3 kg
452,13 € HT
/ unité
Chariot Matador M-SUPERHOND CT
- matador :M-SUPERHOND CT
- rubix :D691-7155256
- ean :8718692432123
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Type:chariot
- Capacité:26 kg
1 115,95 € HT
/ unité
Chariot à main Matador PR-NB-107-P, Largeur: 480 mm | Longueur: 740 mm
- matador :PR-NB-107-P
- rubix :D691-7155265
- ean :8713724036539
- Livraison habituellement sous (24) jours
- Longueur:740 mm
- Largeur:480 mm
751,77 € HT
/ unité
Roues et roulettes - Accessoire / Pièce détachée Matador M-WRV-66
- matador :M-WRV-66
- rubix :D691-7155251
- ean :8717185616743
- Livraison habituellement sous (24) jours
1 518,68 € HT
/ unité
Plate-forme roulante de transport Matador JC-100 SET 2PCS
- matador :JC-100 SET 2PCS
- rubix :D691-7155259
- ean :8718692434462
- Livraison habituellement sous (24) jours
141,98 € HT
/ lot




