Porte-outils et matériel de présentation Spartex 892603, Type: VDI 30-40-50-60 | Hauteur: 930 mm
Chariot 42 porte-outils
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :892603
Rubix :Z600-7331461
EAN :3660338451508
Documents
Détails articles : CHARIOT 42 PORTE-OUTILS 1095X545X930 VDI 30-40-50-60
3 Unité de transport CN pour outils
-ISO-SK 30-40-50
- VDI 30-40-50-60
- HSK/A 50-63
Chariot muni de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, Ø 100 en caoutchouc plein
Charge ajoutée totale : 400 kg
Sur le niveau supérieur 1 rayon CN 26 porte-outils et sur le niveau inférieur 2 racks CN avec respectivement 8 porte-outils
Les porte-outils sont tous munis d'adaptateur ils conviennent donc à toutes les dimensions
-ISO-SK 30-40-50
- VDI 30-40-50-60
- HSK/A 50-63
Chariot muni de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, Ø 100 en caoutchouc plein
Charge ajoutée totale : 400 kg
Sur le niveau supérieur 1 rayon CN 26 porte-outils et sur le niveau inférieur 2 racks CN avec respectivement 8 porte-outils
Les porte-outils sont tous munis d'adaptateur ils conviennent donc à toutes les dimensions
Points forts
Ce chariot offre la possibilité d'avoir toujours vos outils à porter de main
Applications
Industrie, usinage
Informations techniques
Attributs
| Type | vdi 30-40-50-60 |
|---|---|
| Hauteur | 930 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 570,69 € HT
/ unité
1 884,83 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,52 € TTC

- Epuisé

