Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSG-M16X1,5
Chape de tige
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRSG-M16X1,5
Rubix :0326-2180363
Fabricant :13571
EAN :4052568112134

Résumé technique
| Type | chape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d50/d63 m16x1,5 |
|---|
Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE RAPIDE AP2 VERIN ISO D50/D63 M16X1,5
La gamme de chapes de tige taraudées Festo CRSG se distingue par sa conception orientée qualité et sa conformité aux principales normes industrielles. Polyvalente, elle s'intègre facilement dans des applications où fiabilité, précision et longévité sont essentielles.
Caractéristiques :
Les fourches en Y Festo CRSG sont conçues pour assurer la transmission de mouvement entre la tige de vérin et la pièce entraînée. Leur position de montage indifférente permet une intégration aisée dans différentes configurations, qu'elles soient horizontales ou verticales. La conception en acier fortement allié offre une excellente tenue mécanique tout en garantissant une durabilité satisfaisante face à l'usure et face à l'oxydation. Son utilisation est sûre dans des environnements sensibles tels que la fabrication de batteries lithium-ion.
Spécifications :
- Taille : M16x1,5.
- Capacité de charge : 4 kN max.
- Poids : 380,2 grammes.
- Référence Festo : 13571.
- Système de maintien de l'axe : circlips type E.
- Raccord fileté : taraudage métrique (femelle).
- Position de montage : indifférente.
- Température d'utilisation : -40 °C à 150 °C.
- Classe de protection anticorrosion : CRC 2 (effets de corrosion moyens).
- Matériau utilisé : acier fortement allié.
- Compatibilité : vérins pneumatiques 10 bars.
Normes :
- DIN 71752 : norme définissant les dimensions et les tolérances des chapes pour assurer l'interchangeabilité entre différents fabricants.
- ISO 8140 : spécifie les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des chapes taraudées de tige pour vérins.
- VDMA 24364-B2-L (PWIS) : certifie la compatibilité du matériau avec les processus de production de batteries lithium-ion en limitant la présence de substances susceptibles d'affecter la qualité des surfaces.
- RoHS : directive sur la limitation de certaines substances dangereuses.
Caractéristiques :
Les fourches en Y Festo CRSG sont conçues pour assurer la transmission de mouvement entre la tige de vérin et la pièce entraînée. Leur position de montage indifférente permet une intégration aisée dans différentes configurations, qu'elles soient horizontales ou verticales. La conception en acier fortement allié offre une excellente tenue mécanique tout en garantissant une durabilité satisfaisante face à l'usure et face à l'oxydation. Son utilisation est sûre dans des environnements sensibles tels que la fabrication de batteries lithium-ion.
Spécifications :
- Taille : M16x1,5.
- Capacité de charge : 4 kN max.
- Poids : 380,2 grammes.
- Référence Festo : 13571.
- Système de maintien de l'axe : circlips type E.
- Raccord fileté : taraudage métrique (femelle).
- Position de montage : indifférente.
- Température d'utilisation : -40 °C à 150 °C.
- Classe de protection anticorrosion : CRC 2 (effets de corrosion moyens).
- Matériau utilisé : acier fortement allié.
- Compatibilité : vérins pneumatiques 10 bars.
Normes :
- DIN 71752 : norme définissant les dimensions et les tolérances des chapes pour assurer l'interchangeabilité entre différents fabricants.
- ISO 8140 : spécifie les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles des chapes taraudées de tige pour vérins.
- VDMA 24364-B2-L (PWIS) : certifie la compatibilité du matériau avec les processus de production de batteries lithium-ion en limitant la présence de substances susceptibles d'affecter la qualité des surfaces.
- RoHS : directive sur la limitation de certaines substances dangereuses.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Points forts
- Compatibilité assurée avec un large éventail de vérins grâce à la conformité aux normes DIN et ISO.
- Protection contre la corrosion moyenne pour des conditions d'utilisation industrielles variées.
- Matériau robuste en acier fortement allié pour une résistance mécanique accrue.
- Conformité aux règles RoHS et VDMA garantissant un usage sûr dans les processus sensibles.
- Protection contre la corrosion moyenne pour des conditions d'utilisation industrielles variées.
- Matériau robuste en acier fortement allié pour une résistance mécanique accrue.
- Conformité aux règles RoHS et VDMA garantissant un usage sûr dans les processus sensibles.
Applications
Les chapes de tige Festo CRSG sont employées dans de nombreux contextes industriels nécessitant la liaison fiable entre éléments mécaniques mobiles. Elles conviennent aussi bien aux systèmes pneumatiques qu'aux ensembles mécaniques soumis à des contraintes de mouvement linéaire. Ces fourches de vérins sont fréquemment utilisées dans la maintenance d'équipements, l'automatisation de lignes de production, la robotique légère, etc.
Informations techniques
Attributs
| Type | chape de tige acier axe rapide ap2 verin iso d50/d63 m16x1,5 |
|---|---|
| Raccordement 1 | m16x1,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,40 € HT
/ unité
271,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours