Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Lamage, chanfreinage, ébavurage
Chanfreinage et lamage
Fraises à chambrer et à lamer modulaire
Foret pilote pour fraise à chambrer et à lamer modulaire
FORET PILOTE D.6,5MM LG.80 HSS
Foret pilote pour fraise à chambrer et à lamer modulaire Starrett 66A014C
Foret pilote LG80 HSS
Références
starrett :
66A014C
rubix :
3268-0197480
ean :
0049659566161
Résumé technique
Diamètre
6,5
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : FORET PILOTE D.6,5MM LG.80 HSS
Applications
Foret de Ø 6,5 mm et 80 mm de long.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.02
Diamètre
6,5
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
9,45
€
HT
/
unité
11,34
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit