Chalumeaux chauffeur

Le chalumeau chauffeur est un outil thermique très utilisé en milieu industriel. Spécialement conçu pour les opérations nécessitant un apport de chaleur important, il intervient lors des procédés de formage, de cintrage, de préchauffage de l'acier ou pour la chaude de retrait. Au-delà du simple matériel de soudage / chauffage / coupage / flamme, cet équipement doit répondre parfaitement aux exigences et contraintes de la maintenance en atelier ou de la production sur chantier.

Critères de sélection du chalumeau chauffeur

Le type de combustible détermine la puissance et le rendement de chauffe de l'installation. Selon les applications, le matériel fonctionne avec :

- un mélange oxyacétylénique (acétylène et oxygène),

- à l'oxypropane,

- au gaz naturel.

La gestion fine de la pression depuis la bouteille de stockage et le choix du mélange permettent d'atteindre les capacités thermiques cibles.

La configuration de la tête de chauffe est un point essentiel pour l'opérateur. Les lances se déclinent en différentes longueurs afin de s'adapter à l'accessibilité des pièces à traiter. Chaque buse (souvent usinée en laiton massif afin de dissiper la chaleur et rester assez robuste sous haute température) définit le débit nominal, généralement exprimé en kg/h.

Lors de l'assemblage, il est nécessaire de choisir un raccord compatible avec le réseau et le tuyau d'alimentation, jusqu'à l'embout de la bouteille.

Conseil : pour leurs lignes, les industriels doivent privilégier des caractéristiques spécifiques telles que des dards multiples et des têtes facilement démontables.

Utilisation et entretien du chalumeau chauffeur Cas d'usage métier

En milieu industriel, l'utilisation d'un chalumeau chauffeur répond à des exigences thermiques strictes qui varient selon les secteurs. Cet outil est indispensable pour la préparation des métaux et le traitement des pièces massives :

- Chaudronnerie et métallerie : l'opérateur applique une chauffe très localisée (en point, en ligne ou en triangle) pour provoquer une rétraction de la matière lors du refroidissement. Cette technique permet de redresser des profilés, des poutrelles ou des tôles déformées, à condition de maîtriser la température atteinte pour limiter l'impact sur les propriétés mécaniques de l'acier.

- Maintenance mécanique : exploitation du différentiel de dilatation thermique pour libérer des assemblages bloqués par la rouille, extraire des roulements montés en force ou débloquer de la boulonnerie de fort diamètre.

- Préparation au soudage et coupage : montée en température des aciers carbonés ou fortement alliés pour ralentir la vitesse de refroidissement. Cela empêche la formation de structures de trempe fragiles et évite la fissuration à froid avant l'intervention d'un coupeur ou le passage d'un arc de soudage.

- Tuyauterie industrielle : apport de chaleur massif pour le formage, l'emboutissage ou le cintrage à chaud de tubes à forte épaisseur.

Entretien des équipements et inspection

Pour maintenir l'intégrité du dard thermique, éviter les turbulences de gaz et prévenir les accidents, le matériel de chauffe exige des contrôles réguliers :

- Nettoyage des têtes de chauffe : l'orifice d'une buse doit être débouché et nettoyé exclusivement avec un jeu d'alésoirs calibrés. L'utilisation d'un foret ou d'un fil de fer est proscrite : cela raye le canal en laiton et déforme la géométrie de la flamme.

- Contrôle d'étanchéité des lignes : l'inspection de chaque raccord (jonction lance/manche, connexions aux dispositifs de sécurité et détendeurs) doit être réalisée avec un détecteur de fuite gazeux (bombe moussante), jamais à la flamme.

- Vérification mécanique : contrôle visuel de l'état des joints toriques sur les lances démontables et nettoyage des filetages pour éviter l'accumulation de calamine.

- Procédure de fin de poste : purge systématique des gaz résiduels dans les tuyaux et fermeture immédiate des robinets au niveau du chariot ou du réseau.

Sécurité des réseaux gaz et dispositifs périphériques

Le travail à la flamme en milieu industriel impose une maîtrise des fluides compressés. En effet, la conception d'un réseau de chauffe sécurisé repose généralement sur l'intégration de clapets anti-retour stop feu. Positionnés en entrée de manche ou en sortie de manodétendeur, ces composants bloquent mécaniquement les inversions de débit de gaz et étouffent l'onde de choc lors d'un retour de flamme accidentel.

L'intégrité de la ligne dépend également du choix du réseau souple et des organes de connexion. Le sertissage par colliers renforcés, l'utilisation d'allume-gaz à coupelle et la sélection de composants validés contribuent à la sécurité opérationnelle.

Notre gamme d’accessoires flamme vous permet de configurer votre installation selon cette exigence technique.

Normes applicables aux équipements de chauffe

L'exploitation de fluides sous pression doit suivre les directives européennes et normes ISO, régulièrement mises à jour pour garantir un niveau de prévention optimal en atelier.

- NF EN ISO 5172 : norme de référence pour les chalumeaux manuels de soudage / flamme et de coupage aux gaz, dont les spécifications mécaniques et les tests d'étanchéité sont également pris en référence pour les chalumeaux de chauffage. Vérifiez l'applicabilité au type d'équipement concerné auprès du fabricant.

- NF EN ISO 5175-1 : encadre les dispositifs de sécurité sur les circuits de gaz. Elle définit les exigences applicables aux dispositifs de sécurité sur les circuits de gaz, notamment l'arrêt des retours de flamme et l'interruption de l'alimentation, rendant les systèmes anti-retour stop feu fortement recommandés sur les postes de chauffe.

- NF EN ISO 3821:2019 : spécifie les exigences relatives aux tuyaux souples en caoutchouc (simples ou jumelés) pour le soudage, le coupage et les techniques connexes comme le chauffage, notamment en termes de résistance à la pression et de plage thermique d'utilisation.

Le respect de ces normes est une garantie de fiabilité pour tous les professionnels.

Les marques expertes partenaires de RUBIX

- SAF-FRO : spécialiste du chauffage industriel, la marque développe des chalumeaux à capacité thermique élevée, tels que la gamme Varial G2, intégrant des fonctions de débits préréglés et de mémorisation.

- Dremel : fabricant d'outillage de précision, Dremel propose des solutions de micro-chauffe au butane (gammes VersaFlame et VersaTip) équipées d'un allumage piézoélectrique. Ce type d'appareil génère une chaleur concentrée idéale pour la micro-brasure ou l'étamage. Leur réservoir de gaz liquide offre une autonomie en continu, et ces modèles permettent d'exécuter de petits travaux sur site sans nécessiter de raccordement à un réseau gazier.

- Virax : dédiée aux interventions sur réseaux fluidiques, Virax conçoit des matériels spécifiquement adaptés au brasage fort de la tuyauterie. Leurs appareils, notamment le matériel aéropropane, s'appuient sur la technologie de flamme enveloppante Cercoflam et l'usage de cartouches Turbomapp. Ils intègrent des molettes de réglages micrométriques du débit, structurées pour assurer une utilisation précise et localisée.

- Oerlikon Welding : expert des procédés de soudage et d'assemblage, Oerlikon Welding propose des outillages munis de sécurités anti-retour intégrées et de têtes usinées en laiton matricé. Leurs équipements assurent une stabilité mécanique du dard pour un apport thermique strict, répondant à chaque exigence technique de préchauffage des aciers.

Profitez d’un accompagnement technique et logistique industrielle avec RUBIX

Notre sélection d'un chalumeau chauffeur s'inscrit dans une démarche globale de sécurisation et d'optimisation de vos procédés thermiques. Que vous planifiez des travaux de redressage d'acier ou des interventions de coupage / flamme, les conseillers RUBIX vous accompagnent dans le dimensionnement de vos réseaux gaz et le choix des consommables.

Conseil : consultez nos fiches techniques pour analyser les caractéristiques exactes de chaque type de buse, raccord ou lance.

Grâce à notre maillage logistique national, nous assurons une livraison rapide de vos pièces d'usure et de rechange, contribuant à la continuité de vos opérations de maintenance.

Filtres
Catégories
  • chalumeau chauffeur (5)
  • buse de chauffe (2)
  • Marque
  • dremel
    (1)
  • oerlikon welding
    (1)
  • saf-fro
    (2)
  • toute la soudure
    (1)
  • virax
    (2)
  • 7 produit(s) avec 7 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Chalumeau chauffeur Saf-Fro W000278660, Type: Flamoxal m | Modèle: FLAMOXAL | Capacité: 10000 l

    • saf-fro :W000278660
    • rubix :0160-7232833
    • fabricant :W000278660
    • ean :3457140532897
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:flamoxal m
    • Capacité:10000 l
    • Gaz:oxygène/ad/gpl
    1 899,00 € HT
    / unité
    Au lieu de 3 025,56 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Chalumeau chauffeur Oerlikon Welding W000290129, Type: Formeur sd P | Capacité: 5000 l

    • oerlikon welding :W000290129
    • rubix :2212-7253501
    • fabricant :W000290129
    • ean :4028659085243
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:formeur sd p
    • Capacité:5000 l
    • Gaz:oxygène/gpl
    684,03 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Buse de chauffe Toute la soudure 131925, Type: Buse de chauffe | Gaz: Oxygène/Propane

    • toute la soudure :131925
    • rubix :1959-7095941
    • ean :3660478009157
    • Livraison habituellement sous (14) jours
    • Type:buse de chauffe
    • Gaz:oxygène/propane
    112,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Chalumeau chauffeur Saf-Fro W000261507, Type: flame

    • saf-fro :W000261507
    • rubix :0160-7002014
    • ean :3278640460103
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:flame
    • Gaz:acétylène
    568,23 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Buse de chauffe Dremel 26150204JA, Type: Embout pyrogravure

    • dremel :26150204JA
    • rubix :0136-5273449
    • ean :8710364057603
    • Livraison habituellement sous (22) jours
    • Type:embout pyrogravure
    43,63 € HT
    / lot
    brand logobrand logo

    Chalumeau chauffeur Virax 528280, Type: Allumeur a pierre

    • virax :528280
    • rubix :0152-5064347
    • ean :3521745282805
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:allumeur a pierre
    20,77 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Chalumeau chauffeur Virax 528285, Type: Pierre 6 etuis de 6 (uc 6)

    • virax :528285
    • rubix :0152-5064349
    • ean :3521745282850
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:pierre 6 etuis de 6 (uc 6)
    66,33 € HT
    / boite