Chalumeau chauffeur Saf-Fro W000278660, Type: Flamoxal m | Modèle: FLAMOXAL | Capacité: 10000 l
Chalumeau chauffeur FLAMOXAL M100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :W000278660
Rubix :0160-7232833
Fabricant :W000278660
EAN :3457140532897

Documents
Détails articles : FLAMOXAL M100
FLAMOXAL, la chauffe de puissance pour : le formage de tôles, la refusion des dépôts après métallisation, le décalaminage, le décapage, le surfaçage, le préchauffage avant soudage, la chaude de retrait. L’association chalumeau FLAMOXAL M100 et buses FLAMOXAL à mélange dans la tête assure à l’opérateur un confort d’utilisation et une sécurité d’emploi exceptionnelle. Le chalumeau FLAMOXAL est équipé d’une vanne 1/4 de tour sur le circuit gaz combustible permettant l’extinction rapide de la flamme.
Informations techniques
Attributs
| Type | flamoxal m |
|---|---|
| Capacité | 10000 l |
| Gaz | oxygène/ad/gpl |
| Modèle | flamoxal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 3 025,56 €
1 899,00 € HT
/ unité
2 278,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
