Chaîne à pas long Pramac Accessoires (Challans) CLZC025
Chaine droite maillon long zinguée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :CLZC025
Rubix :5026-7086653
EAN :3700295614346

Résumé technique
| Chaîne | droite |
|---|---|
| Longueur de chaîne | 2500 mm |
| Pas de chaîne | 24 mm |
Documents
Détails articles : CHAINE DROITE A MAILLONS LONGS ACIER ZINGUE D.2,5 CHAINB.25M
Chaine en acié finition zinguée. NFE26020/DIN5685C. Conditionnement : chainbox (carton) : Ø de 2 à 8 mm. Liasse : Ø 10 et 12 mm.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | droite |
|---|---|
| Longueur de chaîne | 2500 mm |
| Pas de chaîne | 24 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,71 € HT
/ unité
33,25 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours