Chaîne de convoyage Movex - AD MX882TABGTK1000
Chaîne de convoyeur plastique - 882 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX882TABGTK1000
Rubix :J413-1537527
Fabricant :P11160308




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 882 tab gt k1000 |
Détails articles : CH. PLASTIQ MX 882 TAB GT K1000 GRIP TOP PERFOR. 1524M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 882 TAB GT K 1000
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 882 tab gt k1000 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 2,67 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique sideflex tab grip top |
| Largeur intérieure | 254 mm |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,41 € HT
/ 1,52 mètres
418,10 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence