Chaîne de convoyage Movex - AD LF880TABV2K325
Chaîne de convoyeur plastique - 880 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF880TABV2K325
Rubix :J413-1536345
Fabricant :P11570102



Détails articles : CH. PLASTIQ LF 880 TAB V2 K325 VACUUM TAB 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 880 TAB V2 K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Chaîne | lf 880 tab v2 k 325 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 1,015 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique flat top à flexion latérale, sous vide |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,98 € HT
/ 3,05 mètres
227,98 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
