Chaîne de convoyage Movex - AD MX879MK325
Chaîne de convoyeur plastique - 879 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX879MK325
Rubix :J413-1536334
Fabricant :P11240302




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 879 m flat top |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE MX 879 M K325 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 879 M K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 879 m flat top |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 1,05 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique flat top |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,86 € HT
/ 3,05 mètres
199,03 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence