Chaîne de convoyage Movex - AD MPX880TABK325
Chaîne de convoyeur plastique 878 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MPX880TABK325
Rubix :J413-1537413
Fabricant :P11112502




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 880 tab flat top mpx k325 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MPX 880 TAB K325 ACETAL LUBRIFIE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MPX 880 TAB K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Ergots TAB pour un guidage latéral précis
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux convoyeurs avec courbes et guidage
Résistance élevée et faible entretien
Fonctionnement silencieux et fluide
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne, notamment dans les industries des boissons, de l’agroalimentaire et du conditionnement, avec besoin de guidage latéral.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 880 tab flat top mpx k325 |
| Matière | mpx - acétal lubrifié (25) |
| Poids | 1,012 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique sideflex tab flat top |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | lubrifiée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,31 € HT
/ 3,05 mètres
152,77 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence