Chaîne de convoyage Movex - AD SSM881MOK330HB
Chaîne de convoyeur inox - 881 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSM881MOK330HB
Rubix :J413-1537142
Fabricant :P10080303




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | ssm 881 mo k330 |
Détails articles : CH.INOX TRAITE 14589 SSM 881 MO K330 HB 3048M AU METRE
La chaîne 881 M Flat Top offre une surface plane permettant un transport stable et efficace. Elle est adaptée aux convoyeurs droits et aux cadences élevées.
SSM 881 MO K330 HB
Points forts
Surface plane pour stabilité produits
Fiabilité en continu
Fonctionnement silencieux
Durabilité élevée
Applications
Convoyage standard en ligne droite, principalement dans l’agroalimentaire et le conditionnement.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | ssm 881 mo k330 |
| Matière | ssm - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 2,59 kg |
| Type | chaîne de convoyeur inox à dessus plat |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,86 € HT
/ 3,05 mètres
260,23 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence