Chaîne de convoyage Movex - AD MX820K350
Chaîne de convoyeur plastique 820 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX820K350
Rubix :J413-1536649
Fabricant :P11010304




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 820 k350 |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE MX 820 K350 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 820 K 350
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité maximale des produits
Haute résistance à l’usure et à la corrosion
Fonctionnement silencieux et faible friction
Idéale pour convoyeurs droits et charges régulières
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons, packaging et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 820 k350 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 0,91 kg |
| Type | chaîne à course rectiligne |
| Largeur intérieure | 88,9 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,31 € HT
/ 3,05 mètres
187,57 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence