Chaîne de convoyage Movex - AD MPX879TABK450
Chaîne de convoyeur plastique - 879 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MPX879TABK450
Rubix :J413-1537134
Fabricant :P11252505




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mpx 879 tab k450 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MPX 879 TAB K450 ACETAL LUBRIFIE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MPX 879 TAB K 450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mpx 879 tab k450 |
| Matière | mpx - acétal lubrifié (25) |
| Poids | 1,13 kg |
| Type | chaîne plastique flat top side flex tab |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 2200 N/mm² |
| Lubrification | lubrifiée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,73 € HT
/ 3,05 mètres
203,68 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence