Chaîne de convoyage Movex - AD MX880TABK330
Chaîne de convoyeur plastique 878 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX880TABK330
Rubix :J413-1537349
Fabricant :P11110303




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 880 tab k330 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MX 880 TAB K330 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 880 TAB K 330
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Ergots TAB pour un guidage latéral précis
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux convoyeurs avec courbes et guidage
Résistance élevée et faible entretien
Fonctionnement silencieux et fluide
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne, notamment dans les industries des boissons, de l’agroalimentaire et du conditionnement, avec besoin de guidage latéral.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 880 tab k330 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 1,018 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique flat top à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,59 € HT
/ 3,05 mètres
189,11 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence