Chaîne de convoyage Movex - AD MX261MK450
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX261MK450
Rubix :J413-1537246
Fabricant :P11530305




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 261 m flat top mx k450 ft |
Détails articles : CHAINE MX 261M K450 FT PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE MX 261M K 450 FT MX 261M K 450 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 261 m flat top mx k450 ft |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 2,7 kg |
| Type | chaîne à palettes à flexion latérale magnétique |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,43 € HT
/ 3,05 mètres
416,91 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence