Chaîne de convoyage Movex - AD 1701TABOPYPEC
Chaîne Multiflex - 1701 TAB OPF Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :1701TABOPYPEC
Rubix :J413-1537178
Fabricant :P11360400-FC




Résumé technique
| Pas de chaîne | 50 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 1701 tab opf type c |
Détails articles : CHAINE MULTIFLEX 1701 TAB OPF TYPE C FLAT TOP 3050M AU METRE
CHAÎNE MULTIFLEX 1701 TAB OPF TYPE C
La chaîne multiflex 1701 TAB OP est une chaîne modulaire à faible rayon de courbure, conçue pour le convoyage fluide et flexible de produits dans les installations industrielles. Elle permet de réaliser des trajectoires complexes tout en assurant un transport fiable et silencieux.
Points forts
La chaîne multiflex 1701 TAB OP offre une excellente flexibilité de parcours, un fonctionnement silencieux et une grande résistance à l'usure. Sa conception garantit un transport stable des produits, une maintenance réduite et une intégration facile dans les systèmes de convoyage industriels.
Applications
Utilisée dans les lignes de conditionnement, d'emballage, de manutention et d'assemblage, la chaîne multiflex 1701 TAB OP est particulièrement adaptée aux convoyeurs nécessitant des courbes, des changements de direction et une optimisation de l'espace.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 1701 tab opf type c |
| Matière | lfn - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 2 kg |
| Type | chaîne modulaire multiflex à flexion latérale flat top |
| Longueur de chaîne | 3,05 m |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,71 € HT
/ 3,05 mètres
267,25 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence