Chaîne de convoyage Movex - AD MX1873SSTABK750GB2
Chaîne de convoyeur plastique - 1843 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX1873SSTABK750GB2
Rubix :J413-1536376
Fabricant :P11380307




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 1873 tab mx2 k 750 – 190,5 mm |
Détails articles : CH.PLAST.TWISTER MX 1873 SS TAB K750 GB2 PERF. +CH.INOX 3048M
CHAÎNE PLASTIQUE MX 1873 SS TABK750GB2
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 1873 tab mx2 k 750 – 190,5 mm |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 2,6 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à dessus plat, à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 3500 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
849,58 € HT
/ 3,05 mètres
1 019,49 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence