Chaîne de convoyage Movex - AD MX260TABK330
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX260TABK330
Rubix :J413-1537216
Fabricant :P11520303



Détails articles : CHAINE MX 260TAB K330 FT PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE MX 260TAB K 330 FT MX 260TAB K 330 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Chaîne | mx 260 tab ft k 330 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 1,85 kg |
| Type | chaîne à palettes à flexion latérale, surface plane |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,66 € HT
/ 3,05 mètres
318,79 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
