Chaîne de convoyage Movex - AD SSE8857MGTK750HB
Chaîne de convoyeur inox - 8857 M Grip Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE8857MGTK750HB
Rubix :J413-1536873
Fabricant :P10190107




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | sse 8857 m gt k750 |
Détails articles : CH.INOX TRAITE 1.4589 SSE 8857 M GT K750 HB GRIP TOP 3048M
La chaîne 8857 M est conçue pour les applications exigeantes. Disponible en version Flat Top pour stabilité ou Grip Top pour adhérence renforcée, elle assure un convoyage fiable même en conditions difficiles.
SSE 8857 M GT K750 HB
Points forts
Version Flat Top ou Grip Top selon besoin
Haute robustesse pour charges élevées
Adaptée aux applications intensives
Excellente résistance à l’usure
Polyvalence d’utilisation
Applications
Convoyage de charges importantes ou applications nécessitant adhérence et robustesse.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | sse 8857 m gt k750 |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 5,7 kg |
| Type | chaîne de convoyeur curviligne à flexion latérale magnétique |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,42 € HT
/ 3,05 mètres
832,10 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence