Chaîne de convoyage Movex - AD SS812K450DROITE
Chaîne de convoyeur inox - 802-805 Grip Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SS812K450DROITE
Rubix :J413-1537057
Fabricant :P10010205




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | ss 812 k450 |
Détails articles : CH. INOX SS 812 K450 DROITE FLAT TOP 3048M AU METRE
La chaîne inox 802-805 Grip Top Movex est une chaîne de convoyage équipée d’une surface adhérente permettant de sécuriser le transport des produits. Sa conception en acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion et aux environnements sévères, tout en assurant un maintien optimal même en conditions inclinées.
SS 812 K450 DROITE
Points forts
Surface Grip Top antidérapante pour un maintien renforcé
Acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion
Idéale pour convoyeurs inclinés et accumulation
Adaptée aux environnements humides et lavages fréquents
Fiabilité et longévité élevées
Applications
Convoyage de produits nécessitant une forte adhérence, notamment en pente ou en accumulation, dans les industries agroalimentaires, boissons et pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | ss 812 k450 |
| Matière | ss - acier inoxydable ferritique 1.4016 |
| Poids | 3,24 kg |
| Type | chaîne de convoyeur droite à dessus plat |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 5405 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,35 € HT
/ 3,05 mètres
240,43 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence