Chaîne de convoyage Movex - AD MWX882TABK1200
Chaîne de convoyeur plastique - 882 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MWX882TABK1200
Rubix :J413-1537157
Fabricant :P11141709




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mwx 882 tab k1200 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MWX 882 TAB K1200 POLYAM COMPOSITE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MWX 882 TAB K 1200
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mwx 882 tab k1200 |
| Matière | mwx - polyamide composite (17) |
| Poids | 3,4 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à dessus plat |
| Largeur intérieure | 304,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 3830 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,13 € HT
/ 3,05 mètres
418,96 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence