Chaîne de convoyage Movex - AD MX1873TABK1200
Chaîne de convoyeur plastique - 1843 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX1873TABK1200
Rubix :J413-1537074
Fabricant :P11590309




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 1873 tab ft k1200 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MX 1873 TAB K1200 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 1873 TAB K 1200
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 1873 tab ft k1200 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 3 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique flat top |
| Largeur intérieure | 304,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,34 € HT
/ 3,05 mètres
503,21 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence