Chaîne de convoyage Movex - AD MX1843TABK200
Chaîne de convoyeur plastique - 1843 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX1843TABK200
Rubix :J413-1536755
Fabricant :P11400319




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 1843 tab k200 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MX 1843 TAB K200 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 1843 TAB K 200
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 1843 tab k200 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 0,89 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique sideflex à dessus plat |
| Largeur intérieure | 50,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 2700 N/mm² |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,47 € HT
/ 3,05 mètres
216,56 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence