Chaîne de convoyage Movex - AD MWX820K400
Chaîne de convoyeur plastique 820 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MWX820K400
Rubix :J413-1536468
Fabricant :P11011714




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique 820 flat top |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MWX 820 K400 POLYAM COMPOSITE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MWX 820 K 400
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité maximale des produits
Haute résistance à l’usure et à la corrosion
Fonctionnement silencieux et faible friction
Idéale pour convoyeurs droits et charges régulières
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons, packaging et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique 820 flat top |
| Matière | mwx - polyamide composite (17) |
| Poids | 0,95 kg |
| Type | chaîne à course rectiligne |
| Largeur intérieure | 101,6 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,14 € HT
/ 3,05 mètres
189,77 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence